CUTLINE RADIUS METER 15,5 A 25 MM 30 STUKS ST - 864912
Radiusmeter
Zie technische informatieZie documentenReferenties
GISS Cutline:864912
Rubix:17210370
EAN:3660338193590


Technische samenvatting
| Meetbereik, minimaal | 15,5 mm |
|---|---|
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Aantal elementen | 30 |
Documenten
Productdetails : CUTLINE RADIUS METER 15,5 A 25 MM 30 STUKS ST - 864912
Radiusmeter
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Meetbereik, minimaal | 15,5 mm |
| Meetbereik, maximaal | 25 mm |
| Aantal elementen | 30 |
| Materiaal | staal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes