Referenties
Destaco:FO-162-60
Rubix:42011930

Productdetails : DESTACO SPANNER FO-162-60
Schuifstangspanner met variabele slag voet montage
Sterke punten
• Fixed plunger stroke of 60 mm
• 4 mm clamping stroke
• 4 mm clamping stroke
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Model | fo-162-60 |
| Lengte | 60 mm |
| Kracht | 9000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 476,33 excl. BTW
/ stuk
€ 576,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen