Referenties
Destaco:FO-220
Rubix:42011940

Productdetails : DESTACO SPANNER FO-220
Schuifstangspanner met variabele slag voet montage
Sterke punten
• Can accept plunger strokes of 100 mm - 300 mm
• 4 mm clamping stroke
• 4 mm clamping stroke
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Model | fo-220 |
| Kracht | 18000 N |
| Aangepaste tariefcode | 84662098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 754,90 excl. BTW
/ stuk
€ 913,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen