ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-700 MT 8

Rand 48700

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:48-700-8
Rubix:A0208174
Fabrikant:48700080
ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-700 MT 8

Technische samenvatting

Maat8
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-700 MT 8


De EDGE® 48-700 handschoen biedt goede bescherming tegen schuren en snijden zonder een coating te hebben. Hij is daardoor zeer flexibel en ademend, wat het comfortabel maakt voor dagelijks gebruik. De handschoen is geschikt voor voedselcontact en kan dus zowel in de technische industrie als in de voedingsindustrie worden gebruikt.

Kenmerken:
Deze handschoen heeft een hoogwaardige textielconstructie en biedt uitstekende beweeglijkheid en flexibiliteit. De hoge snijweerstand (niveau C) en schuurweerstand worden bereikt door een combinatie van polymeergarens en glasvezels. Het tricot manchet en de naadloze voering zorgen voor een comfortabele en stevige pasvorm die langdurig gebruik mogelijk maakt zonder dat de hand aan mobiliteit inboet. De handschoen heeft geen coating, wat als voordeel heeft dat de hand kan ademen om transpiratie tijdens zware werkzaamheden te voorkomen. De genaaide versterking tussen de duim en wijsvinger verlengt de levensduur van de handschoen.

Specificaties:
- Constructie: gebreide en versterkte handschoen.
- Voeringmateriaal: polyethyleen, omhuld garen, glasvezel, polyester, Spandex.
- Manchetstijl: elastisch tricot manchet.
- Verkrijgbare maten: 7, 8, 9, 10.
- Lengte: 200 tot 260 mm (afhankelijk van de maat)
- Coating: nee.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton.
- Geschikt voor voedselcontact.
- Latexvrij.

Normen:
De EDGE® 48-700 handschoen voor algemeen gebruik van Ansell voldoet aan de normen EN 388 (schuren: 3/4, scheuren: 4/4, snijden: C, niet getest op perforaties) en EN 21420.
Dit product is geschikt voor het hanteren van voedingsmiddelen en is CE-gecertificeerd in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/425.

Merkinformatie:
Ansell is een bekend merk in persoonlijke beschermingsmiddelen. Met een rijke geschiedenis die teruggaat tot 1893 en waarden die gericht zijn op innovatie, kwaliteit en veiligheid, engageert Ansell zich om hoogwaardige PBM's te leveren om op de behoeften van werknemers in meer dan 100 landen in te spelen.
Hoge snij- en schuurweerstand met hoog comfort en beweeglijkheid.

Sterke punten

- Goede beweeglijkheid en flexibiliteit voor precieze manipulatie.
- Hoge snijweerstand (niveau C) en schuurweerstand (4/4) voor betrouwbare bescherming.
- Optimaal comfort dankzij het tricot manchet.
- Versterking tussen de duim en wijsvinger voor een grotere duurzaamheid.
- Geschikt voor voedselcontact.

Toepassingen

Ideaal voor gebruik in diverse industriële sectoren, waaronder de auto-industrie, de metaalproductie, voedselverwerking, machines en uitrusting, schaven, snijden en hakken, snijbladen in delicatessenwinkels en supermarkten reinigen en vervangen, plukken en ontvellen, assemblage en afwerking, carrosserieassemblage, het bedienen van werktuigmachines, het werken met metaalplaten en metaalbewerking.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Maat8
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand3
Hoofdmateriaalhdpe
ESDnee
Gebruiksomgevingdroog
€ 676,80 excl. BTW
/ 144 paar
€ 818,93 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat