FACOM OVERHANDSCHOENEN BC.109VSE MT.9

BC.VSE - Veiligheidsoverhandschoenen

Zie technische informatie

Referenties

Facom:BC.109VSE
Rubix:10100885
EAN:3148510141794
FACOM OVERHANDSCHOENEN BC.109VSE MT.9

Technische samenvatting

Maat9
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand2
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM OVERHANDSCHOENEN BC.109VSE MT.9


BC.VSE - Protective over-gloves
- Siliconed leather gloves for protection against mechanical hazards.
- Used to protect latex insulating gloves.
- Class of physico-mechanical quality according to EN 388: 2, 1, 2, 1.
Abrasion: 2.
- Cut: 1.
- Tear: 2.
- Perforation: 1.
Lengte [mm]: 10 (C)[g]: 160

Sterke punten

• Met siliconen behandelde lederen handschoenen ter bescherming tegen mechanische risico's.• Als extra bescherming over de isolerende latex handschoenen heen te gebruiken.• Fysisch-mechanische kwaliteitsklasse overeenkomstig de norm EN 388: 2.1.2.1.- Schuren: 2.- Snijden: 1.- Scheuren: 2.- Perforeren: 1.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht164 g
Afmeting verpakking (D x B x H)300x160x20 mm
Gewicht verpakking164 g
Maat9
Coating van de handschoenenzonder
Schuurweerstand2
Hoofdmateriaalleer
ESDnee
Gebruiksomgevingdroog
Materiaalsiliconenleer
€ 39,36 excl. BTW
/ stuk
€ 47,63 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat