Referenties
Ansell:48-703-9
Rubix:A0189645
Fabrikant:48703090
EAN:10076490456228






Documenten
Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-703 MT 9
- Maakt met een naadloze voering en een gebreide pols voor een goede pasvorm bij snijbestendige toepassingen, combineert EDGE® 48-703 een goed niveau van snij-, schuur- en thermische weerstand in één handschoen.
- Daarnaast biedt de handschoen een goede vingergevoeligheid, pasvorm en demping.
- De lederen palmversteviging biedt de arbeider bescherming bij snijwonden en het hanteren van hete onderdelen.
Cost effective alternative compared to medium weight leather, thick cotton, HPPE or aramid and avoid double gloving.
Sterke punten
- Good dexterity and flexibility
- Medium cut protection and high levels of abrasion
- Good grip in dry and slightly oily environments
- The leather pad provides extra safety in terms of grip, cut, abrasion protection and cushioning during stamping applications
Toepassingen
Handling slightly oily metal parts and sheets|Stamping press shop|Primary assembly
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | leer |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| ESD | ja |
| Gebruiksomgeving | vet of vettig |
| Verpakking | 12 paar |
| Materiaal | hppe |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.604,16 excl. BTW
/ 72 paar
€ 1.941,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen