Referenties
KCL:101-10
Rubix:22421497
Fabrikant:010110141E
EAN:4008198710103







Technische samenvatting
| Maat | 10 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
Productdetails : KCL WERKHANDSCHOEN SAHARA PLUS 25 CM 101 MT 10
Strakke voering van interlock-katoen met geweven pols en gele nitrilcoating ter versteviging op de handpalm.
Sterke punten
Goede bestendigheid tegen mechanische beschadiging, vochtafstotend, goede pasvorm, zeer ademend, huidvriendelijke productiemethode en materialen, langer werken zonder vermoeidheid, extra polsbescherming.
Toepassingen
Werken met vette en natte onderdelen. Houtbewerking en tuinieren. Metaalbewerking en mechanische techniek. Bouw. Assemblage- en transportwerkzaamheden. Vorkheftrucks. Automobielindustrie. Metaal- en kunststofverwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 68 g |
| Maat | 10 |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Materiaal | wattenvergrendeling |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,10 excl. BTW
/ 10 paar
€ 83,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen