ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-706 MT 6

Rand 48706

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:48-706-6
Rubix:A0208706
Fabrikant:48706060
EAN:0076490450328
ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-706 MT 6

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat6
Snijweerstanda
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN EDGE 48-706 MT 6


  • Gemaakt van een naadloze voering, palm gedompeld in schuimnitril coating
  • ANSI snijweerstandsniveau A3 en EN ISO 13997 niveau C bieden een goed niveau van snijweerstand.
  • De nitril coating levert zeer goede prestaties op het gebied van slijtvastheid en grip.
  • De keuze voor middelzware tot zware toepassingen waarbij bescherming tegen schuren, grip en snijwonden nodig is
  • Het beste alternatief voor snijbestendige gebreide handschoenen met lederen en polyurethaan palm die ondergedompeld zijn.
Cost effective solution for medium weight applications requiring high level of cut performance in dry or slightly oily environments.

Sterke punten

  • Zeer duurzame coating van nitrilschuim
  • Uitstekend comfort en beweeglijkheid
  • Hoge snijweerstand EN ISO niveau C snijweerstand (ANSI niveau 3)
  • Uitstekende schuurweerstand
  • In overeenstemming met de normen

EN420 (Algemene eisen) en

EN388 (Mechanische gevaren)

  • Ademende voering die een zeer hoog comfortniveau voor eindgebruikers mogelijk maakt
  • Goede grip in droge en licht olieachtige omgevingen

Toepassingen

Algemeen onderhoud|hardware assemblage|Verspaning/Stansen/snijden|Vormen|Kunststof injecties|Ruw materiaal hanteren|Zitting en frame bouwen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Typehandschoen
Maat6
Snijweerstanda
Hoofdmateriaalhppe
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingdroog
Schuurweerstand5
Coating van de handschoenennitril
Lengte270 mm
Kleurgrijs
Materiaalhppe, glasvezel, nylon, polyester, spandex
€ 1.091,52 excl. BTW
/ 144 paar
€ 1.320,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat