Referenties
Tegera:8855-10
Rubix:A0746977
EAN:7340118467085





Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SYNTHETISCH 8855 CRF OIL GRIP MT 10
Deze handschoen biedt een uitstekende grip in droge, vochtige en licht olieachtige omgevingen. De nitrilschuimcoating op de palm maakt de handschoen zacht, comfortabel en slipvast. Snijweerstand niveau C, met versteviging tussen duim en wijsvinger. Geweven voering in 18 gauge met CRF®-snijweerstandstechnologie en 30% gerecycled polyester. Geschikt voor touchscreens. Oeko-Tex-gecertificeerd. Breed assortiment aan maten.
Sterke punten
Veelzijdige handschoen met snijweerstand niveau C, geschikt voor touchscreens.
Toepassingen
Luchthavenwerkzaamheden, montage, bouw en constructie, engineering, precisie-assemblage, installatiewerkzaamheden, bedienen van machines, werken in de metaalindustrie, werken in de papierindustrie, reparaties, plaatwerk, transport, magazijnwerkzaamheden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 6 |
|---|---|
| Type | handschoen |
| Maat | 10 |
| Snijweerstand | c |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Coating van de handschoenen | nitril |
| Kleur | zwart |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 73,50 excl. BTW
/ 6 paar
€ 88,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen