Referenties
Bahco:4-202-85-2-0
Rubix:10064361
EAN:7311518021474

Documenten
Productdetails : BAHCO BANDZAAGVIJL H-ZOET 8.5 10P 4-202-85-2-0
Voor het scherpen van bandzagen. Vorm: driekant, zonder arend, evenwijdig. Kanten en hoeken enkel gekapt. Kap type: 2 = half-zoet.
Sterke punten
Machine Bandsaw Files Second Cut
Toepassingen
Sharpening
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 160 g |
| Vorm | driehoekig |
| Lengte | 212 mm |
| Handvat | zonder |
| Snijwijze | 2 (second cut) |
| Sectie | 212x14,4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82021000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 121,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
