BAHCO RATEL 1/2 8150RN-1/2

Ratel 8150

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Bahco:8150RN-1/2
Rubix:10083853
EAN:7314151831202
BAHCO RATEL 1/2 8150RN-1/2
Technische samenvatting
Aansluiting1/2 ''
Lengte267 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : BAHCO RATEL 1/2 8150RN-1/2


De Bahco omschakelbare ratel met ronde kop is ontworpen voor professionals die een krachtig, robuust en ergonomisch bevestigingsgereedschap eisen. De 72 tanden en actiehoek van 5º maken nauwkeurig werken in kleine ruimtes mogelijk en zorgen tegelijkertijd voor een uitzonderlijke krachtoverdracht.

Kenmerken:
Deze ratel is voorzien van een mechanisme met 72 tanden dat een actiehoek van slechts 5º mogelijk maakt, wat ideaal is voor werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen. De palm-functie bij de ratelkop vergrendelt de dop en voorkomt ongewenst losraken. De gepatenteerde tweekleurige richtingsindicator voorkomt onbedoelde verandering van werkrichting. De comfortabele, tweecomponentenhandgreep met antislipprofiel ligt goed in de hand en vermindert vermoeidheid. Het ontwerp van hoogwaardig, thermisch behandeld gelegeerd staal garandeert uitstekende slijtvastheid en een lange levensduur. De gebogen vormen en hooggepolijste afwerking zorgen voor optimale hanteerbaarheid.

Specificaties:
• Aandrijving: 1/2" vierkant
• Actiehoek: 5°
• Aantal tanden: 72
• Totale lengte: 267 mm
• Kopbreedte: 40 mm
• Kopdikte: 42,8 mm
• Dikte handgreep: 35 mm
• Gewicht: 445 g
• Materiaal: hooggelegeerd staal
• Handgreep: bi-materiaal met ophanggat

Normen:
• ISO 3315/ISO 1174-2: specificeert de interface-afmetingen, mechanische prestaties en duurzaamheid van handratels.
• DIN 3122/DIN 3120: definiëren de technische kenmerken en afmetingen van handgereedschap voor algemeen onderhoud, inclusief bevestigingsmiddelen voor doppen.

Merkinformatie:
Bahco is een merk van hoogwaardig gereedschap dat voldoet aan de veeleisende behoeften van professionals in de bouw, de auto-industrie, de wijnbouw, de industriële metaalbewerking, de landschapsarchitectuur en de algemene industrie. Sinds de oprichting in 1886 heeft het merk de geschiedenis getekend met baanbrekende ontwerpen zoals de verstelbare pijptang, de moersleutel, de multicomponent-handgrepen en de Sandflex®-zaagbladen, met in totaal meer dan 400 octrooien. Het iconische logo, een vis aan een haak, staat symbool voor kwaliteit en weerspiegelt het streven van het merk naar staal van topkwaliteit. Bahco maakt tegenwoordig deel uit van de SNA Europe groep en brengt meer dan 24.000 producten op de markt die geavanceerde technologie, ergonomie en eeuwenoude expertise combineren om professionals te helpen hun prestaties, betrouwbaarheid en productiviteit te verhogen.

Sterke punten

• Slechts 5° actiehoek voor maximale toegankelijkheid
• 72-tandenmechanisme voor optimale precisie
• Veilig mechanisme voor het veranderen van richting
• Ergonomische antisliphandgreep.
• Constructie uit hooggelegeerd staal.
• Omkeerbaar ontwerp voor meer flexibiliteit.
• Gebogen vorm en gepolijste kop voor meer wendbaarheid.

Toepassingen

De Bahco omschakelbare ratel met ronde kop is geschikt voor vakmensen in industrieel onderhoud, de auto-industrie en mechanische montage. Dankzij het compacte ontwerp en de hoge precisie is deze ratel ideaal voor gebruik in krappe ruimtes waar robuustheid en betrouwbaarheid vereist zijn. Dankzij de ergonomie en duurzaamheid is dit een ideaal gereedschap voor herstelwerkplaatsen, bouwplaatsen en intensieve industriële omgevingen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht470 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte267 mm
Afwerkinggepolijst
Gewicht445 g
Aangepaste tariefcode82041100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
69,28 excl. BTW
/ stuk
83,83 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden