FACOM RATEL MET STOFDICHTE KOP 1/4 RL.161PB
1/4" aandrijving stofdichte ratel
Zie technische informatieReferenties
Facom:RL.161PB
Rubix:10109949
EAN:3148519045284



Productdetails : FACOM RATEL MET STOFDICHTE KOP 1/4 RL.161PB
Met een compacte kop voor gemakkelijke toegang en een handpalmbedieningssysteem. Voor eenvoudig omkeren, zelfs met handschoenen of vette handen. Deze ratel heeft een stofdicht, onderhoudsvrij mechanisme, een lichtgewicht behuizing met 5° stappen, een haak om op hoogte te werken en een ergonomische handgreep met comfortgrip.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 121 mm |
| Diameter | 22,5 mm |
| Gewicht | 80 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,51 excl. BTW
/ stuk
€ 38,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden