EXPERT SCHARN.RATELRINGSTEEKSLEUTEL 10MM E110903
Ratel combinatiesleutels - mm
Zie technische informatieReferenties
Expert:E110903
Rubix:A0512255
EAN:3258951109038

Productdetails : EXPERT SCHARN.RATELRINGSTEEKSLEUTEL 10MM E110903
- ISO 691 - ISO 1711-1
- 5° terugwinningshoek.
- 12-kantige polygonale kop gelede op 180°.
- Verandering van richting door het draaien van de sleutel.
- Vork georiënteerd op 15° ten opzichte van de as van het handvat (30° terugwinningshoek).
- Oogprofiel maximaliseert het contactoppervlak met de moer voor een langere levensduur.
- Gesmeed uit chroom-vanadiumstaal.
- Afwerking: glanzend chroom.
kenmerken:
EAN: 3258951109038
A [mm]: 10
B [mm]: 21.3
B1 [mm]: 21
C [mm]: 6,1
C1 [mm]: 7,7
L [mm]: 160
Verpakking: 1
Presentatie: Volledig gepolijst
[g]: 65
- 5° terugwinningshoek.
- 12-kantige polygonale kop gelede op 180°.
- Verandering van richting door het draaien van de sleutel.
- Vork georiënteerd op 15° ten opzichte van de as van het handvat (30° terugwinningshoek).
- Oogprofiel maximaliseert het contactoppervlak met de moer voor een langere levensduur.
- Gesmeed uit chroom-vanadiumstaal.
- Afwerking: glanzend chroom.
kenmerken:
EAN: 3258951109038
A [mm]: 10
B [mm]: 21.3
B1 [mm]: 21
C [mm]: 6,1
C1 [mm]: 7,7
L [mm]: 160
Verpakking: 1
Presentatie: Volledig gepolijst
[g]: 65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Opening | 10 |
| Lengte | 160 mm |
| Type | ratel sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,71 excl. BTW
/ stuk
€ 15,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen