BAHCO SLAGSTEEKSLEUTEL 85MM 133SGM-85

Steekslagsleutel set 133SGM

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:133SGM-85
Rubix:10080613
EAN:7314151828493
BAHCO SLAGSTEEKSLEUTEL 85MM 133SGM-85

Technische samenvatting

Opening85
Lengte408 mm
Typeplatte sleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO SLAGSTEEKSLEUTEL 85MM 133SGM-85


De Bahco 133SGM serie metrische steekslagsleutels is ontwikkeld voor vast- en losdraaiwerkzaamheden onder hoge belasting. Deze serie combineert een open bekhoek van 15° met een geïntegreerd slageinde, geschikt voor toepassingen in zware industriële omgevingen.

Kenmerken:
De Bahco 133SGM serie omvat metrische slagsteeksleutels, vervaardigd uit speciaal gesmeed staal en afgewerkt in grijs staal. De open hoek van 15° vergemakkelijkt de toegang tot bevestigingen in krappe of moeilijk bereikbare zones, terwijl een stabiele grip op de moer behouden blijft. Het slageinde maakt het mogelijk om extra kracht uit te oefenen via gecontroleerde hamerslagen, als aanvulling op de manuele bediening. De steel is bewust verkort en versterkt om vervorming te beperken en bestand te zijn tegen herhaalde mechanische belasting bij zware toepassingen.

Specificaties:
• Verkrijgbare metrische bekopeningen: van 27 mm tot 120 mm
• Totale lengte: van 180 mm tot 545 mm (afhankelijk van de referentie)
• Kopdikte: van 16,0 mm tot 50,0 mm (volgens maat)
• Kopbreedte: van 56 mm tot 255 mm (afhankelijk van de afmeting)
• Gewicht: van 305 g tot 17.850 g (naargelang uitvoering)
• Materiaal: speciaal gesmeed staal
• Afwerking: grijs staal

Normen:
• DIN 133: definieert de afmetingen en technische kenmerken van steekslagsleutels en waarborgt dimensionele compatibiliteit en conform gebruik binnen industriële praktijken.

Sterke punten

- Efficiënte overbrenging van de slagkracht via geïntegreerd slaguiteinde
- Gemakkelijke toegang tot moeren dankzij de open hoek van 15°, zelfs in moeilijke omstandigheden
- Goede mechanische weerstand dankzij gehard, gesmeed speciaalstaal en versterkt ontwerp

Toepassingen

De Bahco 133SGM steekslagsleutels worden ingezet in situaties waarin mechanische verbindingen zwaar worden belast en moeilijk toegankelijk zijn. Ze zijn geschikt voor werkzaamheden aan metalen constructies en apparatuur die aan hoge belastingen worden blootgesteld, met name in de zware industrie. Dit type sleutel wordt vaak gebruikt in scheepswerven, spoorweginfrastructuur, olieplatforms en zware industriële installaties waar onderhouds- of montagewerkzaamheden met slagwerkzaamheden nodig zijn, zowel in de werkplaats als op locatie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht5750 g
Opening85
Lengte408 mm
Typeplatte sleutel
Afwerkingstaal
Aangepaste tariefcode82041100
204,26 excl. BTW
/ stuk
247,15 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen