FACOM DOPPENDOOS 1/4 1/2 6-K RS.161-1PB

RATEL + DOPPENSET 1/4'' EN 1/2'' 30-DELIG RS.161-1

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Facom:RS.161-1PB
Rubix:A0068474
EAN:3662424074455
FACOM DOPPENDOOS 1/4 1/2 6-K RS.161-1PB

Technische samenvatting

Aantal elementen30
Aansluiting1/4 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FACOM DOPPENDOOS 1/4 1/2 6-K RS.161-1PB


De Facom RS.161-1PB doppendoos bundelt in een compact geheel de onmisbare gereedschappen voor de meest voorkomende bevestigingswerkzaamheden. Deze set is ontworpen voor professioneel gebruik en onderscheidt zich door de hoge productiekwaliteit, de precisie van de metrische 6-kantdoppen en de duurzaamheid van de hoogwaardige ratels. Deze complete kit is ideaal om veelzijdigheid en optimale efficiëntie op locatie te garanderen.

Kenmerken:
Deze doppendoos bestaat uit 30 zorgvuldig geselecteerde onderdelen die maximale functionaliteit bieden. De stofdichte 1/4" en 1/2" ratels zijn uitgerust met hoogwaardige kop die een optimale krachtoverdracht garanderen en de inspanning verminderen. De metrische 6-kantdoppen zorgen voor een nauwkeurige passing en beperken het risico op wegglijden, waardoor een betere grip op bouten en moeren wordt verzekerd. Accessoires zoals verlengstukken, cardangewrichten en de schroevendraaierhandgreep vergroten de hanteerbaarheid en veelzijdigheid van de set. Alles wordt geleverd in een robuuste kunststof koffer met een thermogevormde inlay en een personaliseerbaar pictogrammenblad.

Specificaties:
• 1 stofdichte 1/4" ratel met hogeprestatiekop (R161B)
• 1 stofdichte 1/2" ratel met hogeprestatiekop (S161B)
• 9 metrische 6-kantdoppen 1/4": 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 mm
• 14 metrische 6-kantdoppen 1/2": 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 22 – 24 – 27 mm
• 1 verlengstuk 1/4" van 100 mm (R210)
• 1 verlengstuk 1/2" van 130 mm (S210)
• 1 cardangewricht 1/4" (R240A)
• 1 cardangewricht 1/2" (S240A)
• 1 schroevendraaierhandgreep 1/4" (R236A)
• 1 kunststof koffer medium 329 x 215 x 59 mm (BP.MBOXM)
• 1 thermogevormde inlay M 309 x 188 mm (PLM25)
• Inclusief pictogrammenblad om de koffer te personaliseren

Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een Europese referentie op het gebied van professioneel handgereedschap. Met meer dan 10.000 producten die zijn ontworpen om te voldoen aan de eisen van de onderhoudssector, de industrie en de auto-industrie, onderscheidt het merk zich door zijn voortdurende streven naar innovatie, zijn erkende betrouwbaarheid en zijn toewijding aan kwaliteit. Sinds 2006 maakt Facom deel uit van de Stanley Black & Decker groep.

Sterke punten

• Complete kit voor uiteenlopende toepassingen, met een breed bereik aan dopmaten
• Stofdichte ratels met hoogwaardige kop, voor een lange levensduur
• Metrische 6-kantdoppen voor nauwkeurig en veilig vast- en losdraaien
• Verlengstukken, cardangewrichten en schroevendraaierhandgreep voor optimale toegankelijkheid in moeilijke zones
• Robuuste en personaliseerbare koffer voor eenvoudig opbergen en snelle identificatie van de gereedschappen

Toepassingen

De Facom RS.161-1PB doppendoos is ontworpen voor vast- en losdraaiwerkzaamheden in professionele omgevingen. Deze set is ideaal voor monteurs, industrieel onderhoudstechnici en vakmensen in de bouw en is geschikt voor gebruik in de werkplaats of op locatie, bij interventies op voertuigen, mechanische installaties of vaste apparatuur. Dankzij de compactheid en de verscheidenheid aan componenten is dit een uitstekende keuze in situaties waar efficiëntie, snelheid en betrouwbaarheid essentieel zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal elementen30
Aansluiting1/4 ''
€ 253,36 excl. BTW
/ stuk
€ 306,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen