MILWAUKEE DOPPENSET 1/4" FOUR FLAT PACKOUT 28-DLG
Ratel en- doppensets
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932478812
Rubix:A0748659
EAN:4058546360948


Technische samenvatting
| Aantal elementen | 28 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4' aansluiting (vierkant/draai-aansluiting) '' |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOPPENSET 1/4" FOUR FLAT PACKOUT 28-DLG
90-tands ontwerp met 4 graden boogschommel voor nauwe werkruimten
Wordt geleverd met een verwijderbare ″inlay″ die perfect is ontworpen om te worden opgeborgen
Doppen zijn gestansd met gegevens aan de vlakke kant voor een goed leesbaar zicht
Volledig metalen ontwerp voor maximale duurzaamheid
FOUR FLAT™ zijkanten voorkomt ″wegrollen″
Slanke profielkop met verzonken richtingshendel voor betere toegankelijkheid
Wordt geleverd met een verwijderbare ″inlay″ die perfect is ontworpen om te worden opgeborgen
Doppen zijn gestansd met gegevens aan de vlakke kant voor een goed leesbaar zicht
Volledig metalen ontwerp voor maximale duurzaamheid
FOUR FLAT™ zijkanten voorkomt ″wegrollen″
Slanke profielkop met verzonken richtingshendel voor betere toegankelijkheid
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 28 |
| Aansluiting | 1/4' aansluiting (vierkant/draai-aansluiting) '' |
| Model | 4932478812 |
| Materiaal | metaal (all-metal design) |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 120,90
€ 117,90 excl. BTW
/ stuk
€ 142,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen