FACOM SET 1/4 MET COMPACTE FLEX RATEL R1PICOPB

¼" inbus-set

Zie technische informatie

Referenties

Facom:R1PICOPB
Rubix:A0068503
EAN:3662424052705
FACOM SET 1/4 MET COMPACTE FLEX RATEL R1PICOPB

Technische samenvatting

Aantal elementen29
Aansluiting1/4 ''
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM SET 1/4 MET COMPACTE FLEX RATEL R1PICOPB


¼" inbusset bevat:
1 x ¼" pal R.180,
5 x ¼" doppen: R.6 - 8 - 10 - 12 - 13 mm,
21 x bits - ¼" aandrijving - L 25 mm:
- EH.1 voor binnenzeskantschroeven: 3 - 4 - 5 - 6,
ED.1T voor Pozidriv® kruiskopschroeven: PZ2,
- EP.1T voor kruiskopschroeven Phillips® : PH1 - PH2,
ES.1T voor gleufschroeven: 4,5 - 6,5 - 8 mm,
XR.1 voor Resistorx® schroeven: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30,
Inbushouder - ECR.1,
1 x 100 mm verlengstuk - EF.R180,
Lege doos: BV.RPE2.

Sterke punten

Detection box: safe, durable and convenient: allows instant inventory, easy tracking, storage, protection and transport.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistieke afmetingen (D x B x H)155x210x70 mm
Logistiek gewicht424 g
Aantal elementen29
Aansluiting1/4 ''
Modelr.180
€ 94,51 excl. BTW
/ set
€ 114,36 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden