FACOM DOPPENSET 1/4" R.2BLPB
RATEL + LANGE 1/4'' INBUSDOPPENSET
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Facom:R.2BLPB
Rubix:A0074551
EAN:3662424074448






Documenten
Productdetails : FACOM DOPPENSET 1/4" R.2BLPB
Ratel R.16110 doppen R 5,5 mm - 14 mm9 verlengstukken 55 mm - 100 mm1 schroevendraaier 1/4"1 kruiskoppeling 1/4"1 inbus 1/4"7 Torx sabotagebestendig nr. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 405 inbussleutels nr. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm3 kruiskopschroevendraaiers nr. 1 - 2 - 33 Prozidriv-schroevendraaiers nr. 1 - 2 - 33 sleufschroevendraaiers nr. 4,5 - 6,5 - 8 mmKoffer: BP.MBOXGegoten module: PL.M23
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 46 |
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Model | r |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 277,51 excl. BTW
/ set
€ 335,79 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden