GEDORE DUBBELE SOKSLEUTELSET 18-19MM - 25 PK-012 (SE=12ST)
Dubbele soksleutel set 12-dlg - 25 PK-012
Zie technische informatieReferenties
Gedore:25 PK-012
Rubix:10019460
Fabrikant:1527312
EAN:4010886815045

Productdetails : GEDORE DUBBELE SOKSLEUTELSET 18-19MM - 25 PK-012 (SE=12ST)
• massieve uitvoering met twee zeskantdoppen
• extra diep voor lange bouten
• de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf ook als T-sleutel kan worden gebruikt
• verchroomde uitvoering
Dubbele soksleutelset 12-dlg 8-19 mm massieve uitvoering met twee zeskantdoppen extra diep voor lange bouten de gebogen zijde is doorboord zodat de sleutel in combinatie met een wringstaaf ook als T-sleutel kan worden gebruikt verchroomde uitvoering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 2578 g |
| Aantal elementen | 12 |
| Aansluiting | zeskant (6-kant) '' |
| Model | 25 pk-012 |
| Materiaal | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,72 excl. BTW
/ set
€ 126,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen