ROEBUCK RATEL 72 TANDS 1/4X25 125 MM - 865326 (OUD 733813)
Ratel met 72 tanden
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:733813
Roebuck:865326
Rubix:11261322
EAN:3660338196799

Documenten
Productdetails : ROEBUCK RATEL 72 TANDS 1/4X25 125 MM - 865326 (OUD 733813)
Norm: ISO 3315/ 1174-1
Glanzende afwerking, zwarte handgreep met blauwe ring.
Glanzende afwerking, zwarte handgreep met blauwe ring.
Sterke punten
Terugstelhoek van 5°
Kleine draaihoek
Kleine draaihoek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/4 '' |
| Lengte | 125 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,37 excl. BTW
/ stuk
€ 31,91 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden