Referenties
Facom:S.161B
Rubix:10104145
EAN:3662424065477




Productdetails : FACOM RATEL 1/2" S.161B
De Facom 1/2" ratel met 72 tanden is een precisiegereedschap dat speciaal is ontwikkeld voor professionals die betrouwbaarheid, efficiëntie en duurzaamheid eisen. Dankzij de ultracompacte kop, de terugstelhoek van slechts 5° en de uitstekende bestendigheid tegen industriestof is deze ratel ideaal voor veeleisende omgevingen.
Kenmerken:
Deze Facom ratel is uitgerust met een hoogwaardig mechanisme met 72 tanden, waarmee elke 5° kan worden teruggesteld. Dit maakt werken in krappe ruimtes aanzienlijk eenvoudiger. De draaikap maakt een snelle en eenvoudige omschakeling van de draairichting mogelijk. De ultracompacte kop garandeert optimale toegankelijkheid, zelfs in zeer beperkte werkruimtes. De bi-materiaal handgreep is bestand tegen agressieve oplosmiddelen zoals aceton, remvloeistof en kerosine, en biedt een veilige grip onder extreme omstandigheden. De verchroomde, gelakte behuizing zorgt voor een duurzame afwerking, terwijl het speciale reparatiesetje het onderhoud vergemakkelijkt. Het ophangoog in de handgreep maakt veilig werken op hoogte mogelijk.
Specificaties:
• Terugstelhoek: 5°
• Ophangbaar: Ja
• Afwerking: verchroomd, gelakt
• Producthoogte: 38,2 mm
• Omschakeling: draaikap
• Materiaal handgreep: bi-materiaal elastomeer
• Aantal tanden: 72
• Aandrijving: 1/2" vierkant
Normen:
Deze Facom ratel voldoet aan de prestatie-eisen van de ISO 3315 norm, die de afmetingen, mechanische prestaties en testmethoden voor handratels vastlegt. Dit garandeert een robuustheid die geschikt is voor intensief professioneel gebruik.
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een toonaangevend Frans merk op het gebied van professioneel handgereedschap. Het bedrijf staat bekend om zijn kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid en levert aan tal van industriële sectoren, van de luchtvaart tot de auto-industrie. Met meer dan 100 jaar expertise en meer dan 10.000 producten op de markt is Facom een belangrijke speler in Europa.
Kenmerken:
Deze Facom ratel is uitgerust met een hoogwaardig mechanisme met 72 tanden, waarmee elke 5° kan worden teruggesteld. Dit maakt werken in krappe ruimtes aanzienlijk eenvoudiger. De draaikap maakt een snelle en eenvoudige omschakeling van de draairichting mogelijk. De ultracompacte kop garandeert optimale toegankelijkheid, zelfs in zeer beperkte werkruimtes. De bi-materiaal handgreep is bestand tegen agressieve oplosmiddelen zoals aceton, remvloeistof en kerosine, en biedt een veilige grip onder extreme omstandigheden. De verchroomde, gelakte behuizing zorgt voor een duurzame afwerking, terwijl het speciale reparatiesetje het onderhoud vergemakkelijkt. Het ophangoog in de handgreep maakt veilig werken op hoogte mogelijk.
Specificaties:
• Terugstelhoek: 5°
• Ophangbaar: Ja
• Afwerking: verchroomd, gelakt
• Producthoogte: 38,2 mm
• Omschakeling: draaikap
• Materiaal handgreep: bi-materiaal elastomeer
• Aantal tanden: 72
• Aandrijving: 1/2" vierkant
Normen:
Deze Facom ratel voldoet aan de prestatie-eisen van de ISO 3315 norm, die de afmetingen, mechanische prestaties en testmethoden voor handratels vastlegt. Dit garandeert een robuustheid die geschikt is voor intensief professioneel gebruik.
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een toonaangevend Frans merk op het gebied van professioneel handgereedschap. Het bedrijf staat bekend om zijn kwaliteit, innovatie en betrouwbaarheid en levert aan tal van industriële sectoren, van de luchtvaart tot de auto-industrie. Met meer dan 100 jaar expertise en meer dan 10.000 producten op de markt is Facom een belangrijke speler in Europa.
Sterke punten
• Mechanisme met 72 tanden voor terugstellen elke 5°, ideaal voor krappe ruimtes
• Ultracompacte kop voor optimale toegankelijkheid
• Bi-materiaal handgreep, bestand tegen agressieve oplosmiddelen, voor een veilige grip
• Snelle omschakeling van draairichting via draaikap
• Verchroomde, gelakte behuizing voor verhoogde corrosiebestendigheid
• Ultracompacte kop voor optimale toegankelijkheid
• Bi-materiaal handgreep, bestand tegen agressieve oplosmiddelen, voor een veilige grip
• Snelle omschakeling van draairichting via draaikap
• Verchroomde, gelakte behuizing voor verhoogde corrosiebestendigheid
Toepassingen
Deze ratel is ideaal voor onderhouds-, montage- en reparatiewerkzaamheden in de industrie, algemene mechanica, auto-industrie en luchtvaart. Bijzonder nuttig in omgevingen met beperkte ruimte en hoge precisievereisten. Dit product is geschikt voor gebruik in werkplaatsen, productielijnen of interventies ter plaatse, zowel op vaste installaties als mobiele apparatuur, in droge, stoffige of chemisch belaste omstandigheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 260 mm |
| Diameter | 38,5 mm |
| Gewicht | 400 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,57 excl. BTW
/ stuk
€ 46,67 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden