Referenties
Bahco:S4RM-16-19
Rubix:A0415773
EAN:7314150179961

Documenten
Productdetails : BAHCO RINGRATELSLEUTEL S4RM-16-19
Ring-ratelsleutels, metrische maten. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. 4 Maten per sleutel: 1 sleutel kan gebruikt worden voor 4 maten. Schakelaar voor het snel wisselen van rechts/links richting, 5o hoek. 12-kant Dynamic-Drive profiel voor langere levensduur van schroeven en moeren. Mat verchroomde uitvoering voor hoge anti-roest bescherming.
Sterke punten
•Switch for quick change of right and left direction
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
12-point Dynamic-Drive™ profile provides longer life for screws and nuts
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 260 g |
| Aantal elementen | 1 |
| Afwerking | verchroomd |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 33,97 excl. BTW
/ stuk
€ 41,10 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden