SPARTEX RATELTAKEL G-HAND PLUS 1500 KG - 853829

Rateltakel G-HAND PLUS

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:853829
Rubix:21180546
EAN:3660338098161
SPARTEX RATELTAKEL G-HAND PLUS 1500 KG - 853829
Technische samenvatting
Maximale bedrijfslast WLL1500 kg
Handkracht (max.)22 kg
Hefhoogte1,5 m
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX RATELTAKEL G-HAND PLUS 1500 KG - 853829


Capaciteit van 750 tot 1500 kg.
Voor het hijsen en trekken van lasten. Door het lage gewicht en systeem met vrijloopsysteem is de takel heel gemakkelijk te hanteren.
Snelle benadering van de last door de haak mogelijk.
Huis en hendel van plaatijzer met epoxylak.
Standaard hijshoogtes: 1,5 m en 3 m.
Volledig gegoten haken met veiligheidsklep.
De last- en hanghaken van gesmeerd staal gaan open bij overbelasting, maar niet kapot.
Ketting van verzinkte schakels die voldoen aan de geldende nationale en internationale normen.
Kettinggeleider met rollen geïntegreerd in de behuizing waardoor geen blokkering van de lastketting op het tandwiel ontstaat.
Robuuste kettingstop. Zeer korte beweeghendel met ergonomisch handvat in overeenstemming met norm EN 13157.

TOEPASSINGEN:
Ideaal voor trekken, heffen, positioneren en afstellen. Perfect geschikt voor toepassingen binnen de industrie en openbare werken.

Toepassingen

Ideal for pulling, lifting, positioning and adjusting. It is perfectly suited to industrial and construction applications.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximale bedrijfslast WLL1500 kg
Handkracht (max.)22 kg
Hefhoogte1,5 m
Gewicht11 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
400,46 excl. BTW
/ stuk
484,56 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maximale bedrijfslast WLL

Handkracht (max.)

Select varianten (2)