SPARTEX RATELTAKEL G-HAND PLUS 250 KG - 853825

Rateltakel G-HAND

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Spartex:853825
Rubix:21180428
EAN:3660338098130
SPARTEX RATELTAKEL G-HAND PLUS 250 KG - 853825
Technische samenvatting
Maximale bedrijfslast WLL250 kg
Handkracht (max.)25 kg
Hefhoogte1,5 m
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SPARTEX RATELTAKEL G-HAND PLUS 250 KG - 853825


Capaciteit van 250 tot 500 kg.
Klein en extreem licht.
Voor het hijsen en trekken van lasten.
Speciaal mechanisme beschermt de takel tegen alle indringing die een goede werking kan schaden.
Verzinkte onderdelen ter bescherming tegen corrosie.
Uitstekende gewicht-/vermogenverhouding.
Standaard systeem met vrijwiel maakt een snelle benadering van de last door de haak mogelijk.
Hendel met ergonomisch rubberen handvat.
Zeer sterke stalen ketting.
Hijshoogte 1,5 m.

TOEPASSINGEN:
Ideaal voor revisiewerkzaamheden, metaalbewerking, handwerk, service en voor zware werkzaamheden in kleine ruimten.

Toepassingen

Ideal for straightening, metalworking, handicrafts, servicing and for important efforts in cramped places.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maximale bedrijfslast WLL250 kg
Handkracht (max.)25 kg
Hefhoogte1,5 m
Gewicht2,2 kg
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
201,65 excl. BTW
/ stuk
244,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maximale bedrijfslast WLL

Select varianten (2)