Referenties
Rema:220003
Rubix:21016100
EAN:8717365261732

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 800 kg |
|---|---|
| Handkracht (max.) | 26,5 kg |
| Hefhoogte | 1,5 m |
Productdetails : REMA RATELTAKEL S2OD/800KG/1,5M
De innovatieve overlastbeveiliging zorgt voor een veiligere werking van de takel. Overlastbeveiliging systeem maakt het mogelijk om in geval van overbelasting de last gecontroleerd omlaag te brengen. Overlastbeveiliging voorkomt gevaarlijk overbelasten van de takel en constructie. Lage hefboomkracht bij vollast door lagering. Uitgevoerd met een dubbel palsysteem. Lastdrukrem uitgevoerd met asbestvrije frictieschijven. Lastkettingwiel is vervaardigd uit precisie en slijtvast alloy staal. Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand. Draaibare boven- en onderhaak met robuuste veiligheidsklep. Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af. Galvanisch verzinkte lastketting Grade 8 volgens EN 818-7. Hefboom met REMA rubberen anti-slipgreep. *= zonder overlastbeveiliging. Standaard levering. 1,5 m hijshoogte (maximale afstand tussen boven- en onderhaak). 250 kg zonder overlastbeveiliging. Elke andere hijshoogte is ook mogelijk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 800 kg |
| Handkracht (max.) | 26,5 kg |
| Hefhoogte | 1,5 m |
| Gewicht | 6,5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 235,87 excl. BTW
/ stuk
€ 285,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden