Referenties
Elesa+Ganter:451101
Rubix:A0723629




Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 122,4 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 100 mm |
Productdetails : ELESA+GANTER ZWENKWIEL RE.FF-080-SBF-N
Wielen van geïnjecteerd polyurethaan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 810 g |
| Laadcapaciteit | 122,4 kg |
| Wieldiameter | 80 mm |
| Wielbreedte | 100 mm |
| Wieltype | zwenkbaar met rem |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
| Serie | re.ff-n |
| Lagertype | dubbele loopbaan met kogellagers |
| Lengte plaat | 85 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,33 excl. BTW
/ stuk
€ 33,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen