NORGREN RECHTE INSCHR KOPP 4-G3/8" BSPP - C02250438

Rechte adapter - mannelijk/parallel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

IMI Norgren:C02250438
Rubix:A0755981
Fabrikant:C02250438
NORGREN RECHTE INSCHR KOPP 4-G3/8" BSPP - C02250438

Technische samenvatting

Materiaalkunststof (pbt)
Typerechte mannelijke adapter
Diameter schroefdraad (inch)g 3/8 ''
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORGREN RECHTE INSCHR KOPP 4-G3/8" BSPP - C02250438


Sterke punten

Norgren Pneufit® C-fittingen zijn klaar voor gebruik, kunnen snel worden gemonteerd zonder gereedschap en bieden een optimale doorstroming
Losmaakbare roestvrijstalen grijpring voor nylon of polyurethaan slangen (85 of 95 durometer)
Vernikkelde messing onderdelen bieden corrosie- en verontreinigingsbestendigheid en een langere levensduur
Onmiddellijke kwaliteitsafdichting met siliconenvrije U-pakking

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalkunststof (pbt)
Typerechte mannelijke adapter
Diameter schroefdraad (inch)g 3/8 ''
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Minimale temperatuur0 °C
Maximumtemperatuur60 °C
Aangepaste tariefcode73079980
2,19 excl. BTW
/ stuk
2,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen