MITUTOYO STALEN EINDMAAT 200,0MM DIN 0 611682-021
Rechthoekige meetblok
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mitutoyo:611682-021
Rubix:17032646
EAN:4946368269450

Documenten
Productdetails : MITUTOYO STALEN EINDMAAT 200,0MM DIN 0 611682-021
Sterke punten
•Als u herhaaldelijk slechts één lengte gebruikt, is het een goed idee om afzonderlijke meetblokken aan te schaffen
Elk meetblok wordt geleverd met een inspectiecertificaat
Elk ISO/DIN/JIS- en BS-meetblok van klasse K wordt speciaal geleverd met een kalibratiecertificaat dat bevestigt dat het meetblok is vervaardigd door middel van interferometrie
Elk meetblok wordt geleverd met een inspectiecertificaat
Elk ISO/DIN/JIS- en BS-meetblok van klasse K wordt speciaal geleverd met een kalibratiecertificaat dat bevestigt dat het meetblok is vervaardigd door middel van interferometrie
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | staal |
| Nominale afmeting | 200 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 357,30 excl. BTW
/ stuk
€ 432,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen