ROEBUCK RECIPROZAAG HOUT BI METAAL 2 ST - 854377 (840459)

Reciprozaagblad hout, bimetaal

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:840459
Roebuck:854377
Rubix:19300058
EAN:3660338101502
ROEBUCK RECIPROZAAG HOUT BI METAAL 2 ST - 854377 (840459)

Technische samenvatting

Lengte280 mm
Materiaalbimetaal
Typesabelzaagblad
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK RECIPROZAAG HOUT BI METAAL 2 ST - 854377 (840459)


Toepassingsgebieden:
Hard hout, zacht hout, spaanplaat (< 250 mm). Met glasvezel verstevigde
kunststoffen (< 60 mm)
Configuratie: Zaagblad van bimetaal
Gefreesde, uiteenstaande tanden
Rechte en snelle snede
Dikte van snede: < 250 mm - Dikte van zaag: 1,25 mm
Universele pasvorm
Verpakking 2 zaagjes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte280 mm
Materiaalbimetaal
Typesabelzaagblad
€ 17,01 excl. BTW
/ stuk
€ 20,58 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden