ROEBUCK RECIPROZAAG HOUT&METAAL BI (1SE=2ST) 854379

Reciprozaagblad metaal en hout bimetaal FA

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:840469
Roebuck:854379
Rubix:19300074
EAN:3660338101519
ROEBUCK RECIPROZAAG HOUT&METAAL BI (1SE=2ST) 854379

Technische samenvatting

Lengte206 mm
Materiaalbimetaal
Typesabelzaagblad
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ROEBUCK RECIPROZAAG HOUT&METAAL BI (1SE=2ST) 854379


Toepassingsgebieden:
Voor lastig en zwaar werk. Voor hout met spijkers en stukken metaal.
Metalen platen, buizen, aluminiumprofielen (3 tot 12 mm). Voor het
repareren van pallets.
Configuratie: Zaagblad van bimetaal
Gefreesde, uiteenstaande tanden
Rechte snede
Dikte van snede: < 175 mm
Dikte van zaag: 0,9 mm
Universele pasvorm
Verpakking 2 zaagjes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Lengte206 mm
Materiaalbimetaal
Typesabelzaagblad
€ 15,80 excl. BTW
/ set
€ 19,12 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden