MILWAUKEE DECOUPEERZAAG METAAL T318 BF 105X2MM (PK=5ST)
Universele decoupeerzaagbladen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932274653
Rubix:A0652874
EAN:4002395301584

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DECOUPEERZAAG METAAL T318 BF 105X2MM (PK=5ST)
Deze decoupeerzaagbladen zijn geschikt voor het zagen van een grote variëteit aan materialen zoals zachtstaal, aluminium, hout, hout met spijkers, kunststoffen, sandwichmateriaal. Zaagblad 4932373086, met z’n extra lengte (155 mm) is geschikt voor zagen van dik sandwichmateriaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 105 mm |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | 5 stuks |
| Totale lengte | 105 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,64 excl. BTW
/ pak
€ 15,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
