METABO RECIPROZAAGBLAD BIM 225X1,6 MM/2,9 631993000 (PK=5ST)
Reciprozaagbladen "demolition metal"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631993000
Rubix:A0216524
Fabrikant:631993000
EAN:4007430122957

Productdetails : METABO RECIPROZAAGBLAD BIM 225X1,6 MM/2,9 631993000 (PK=5ST)
Speciaal voor sloopwerkzaamheden van metaal, Uitstekende stabiliteit en robuustheid door het extra dikke zaagblad (1,6 mm)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 225 mm |
| Materiaal | bim |
| Type | sabelzaagblad |
| Verpakking | 5 stuks |
| Totale lengte | 225 mm |
| Aantal tanden per cm | 3,94 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 57,50 excl. BTW
/ pak
€ 69,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen