METABO DECOUPEERZAAGBLAD HCS 74MM 4,0-5,2 623921000 (PK=5ST)
Decoupeerzaagbladen "fast wood"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:623921000
Rubix:A0218076
Fabrikant:623921000
EAN:4007430143976

Productdetails : METABO DECOUPEERZAAGBLAD HCS 74MM 4,0-5,2 623921000 (PK=5ST)
snelle en rechte snedes
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 74 mm |
| Materiaal | hcs |
| Type | decoupeerzaagblad |
| Verpakking | 5 stuks (pk=5st) |
| Totale lengte | 74 mm |
| Aantal tanden per cm | 2,5 |
| Aantal tanden | 19 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6,00 excl. BTW
/ pak
€ 7,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen