METABO RECIPROZAAGBLAD 455X1,5 MM/12,7 EXPERT 631918000
Reciprozaagbladen "expert brick"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631918000
Rubix:A0216532
Fabrikant:631918000
EAN:4007430168306

Productdetails : METABO RECIPROZAAGBLAD 455X1,5 MM/12,7 EXPERT 631918000
Losse opgelaste hardmetalen tanden voor een uitstekende levensduur, Speciaal voor gebruik in metselwerk, baksteen, cellenbeton en cementplaten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 455 mm |
| Materiaal | hardmetaal (hm) |
| Type | sabelzaagblad |
| Verpakking | 1 stuk |
| Totale lengte | 455 mm |
| Aantal tanden per cm | 0,79 |
| Aantal tanden | 36 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,43 excl. BTW
/ stuk
€ 74,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen