MILWAUKEE CIRKELZAAG KUNSTSTOF/NON-FERRO 190X30X2.4 TF 54T
Cirkelzaagbladen voor cirkelzaagmachines
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932471303
Rubix:A0652177
EAN:4058546289317


Technische samenvatting
| Lengte | 190 mm |
|---|---|
| Materiaal | non-ferro (aluminiumprofielen) |
| Type | cirkelzaagblad |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE CIRKELZAAG KUNSTSTOF/NON-FERRO 190X30X2.4 TF 54T
PTFE-coating: zaagt koeler, kleeft niet bij snellere sneden. Beschermt tegen corrosie en ophoping van hars.
Lasergesneden trillingssleuven: lage trillingen en verhoogde nauwkeurigheid. Slots zijn gevuld met polyurethaan en werken als schokdempers door de tanden te isoleren van trillingen.
Hoogwaardig lasergesneden staal: gegarandeerde nauwkeurigheid.
Hoogwaardig, met kobalt toegediend hardmetaal: scherpe en zuivere sneden.
* Thin Kerf: geoptimaliseerd voor accu-machines , extra dunne snijbreedte voor maximale looptijd.
* Alle houtsoorten: zacht / hardhout, multiplex, gelamineerd spaanplaat, melamine, MDF
** Standaard blad zonder PTFE-coating en trillingssleuven
Lasergesneden trillingssleuven: lage trillingen en verhoogde nauwkeurigheid. Slots zijn gevuld met polyurethaan en werken als schokdempers door de tanden te isoleren van trillingen.
Hoogwaardig lasergesneden staal: gegarandeerde nauwkeurigheid.
Hoogwaardig, met kobalt toegediend hardmetaal: scherpe en zuivere sneden.
* Thin Kerf: geoptimaliseerd voor accu-machines , extra dunne snijbreedte voor maximale looptijd.
* Alle houtsoorten: zacht / hardhout, multiplex, gelamineerd spaanplaat, melamine, MDF
** Standaard blad zonder PTFE-coating en trillingssleuven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 190 mm |
| Materiaal | non-ferro (aluminiumprofielen) |
| Type | cirkelzaagblad |
| Verpakking | 1 stuks |
| Totale lengte | 190 mm |
| Aantal tanden | 54 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,91 excl. BTW
/ stuk
€ 96,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen