METABO RECIPROZAAGBLADEN 400/ 1,5 MM HM 631819000
Reciprozaagbladen "expert fiber plaster"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631819000
Rubix:A0216555
Fabrikant:631819000
EAN:4007430123015

Productdetails : METABO RECIPROZAAGBLADEN 400/ 1,5 MM HM 631819000
Losse opgelaste hardmetalen tanden voor een uitstekende levensduur, Speciaal voor gebruik in cellenbeton, steen, vezelcement en glasvezelversterkte kunststoffen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 400 mm |
| Materiaal | hm (hardmetaal) |
| Type | sabelzaagblad |
| Totale lengte | 400 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,43 excl. BTW
/ stuk
€ 45,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen