BAHCO BEUGELZAAGBLAD DROOG HOUT 32 51-32

Beugelzaagblad 51

Zie technische informatie

Referenties

Bahco:51-32
Rubix:10070994
EAN:7311518003937
BAHCO BEUGELZAAGBLAD DROOG HOUT 32 51-32

Technische samenvatting

Lengte810 mm
Materiaalstaal
Typebeugelzaagblad
Zie alle specificaties

Productdetails : BAHCO BEUGELZAAGBLAD DROOG HOUT 32 51-32


De Bahco 51 beugelzaagbladen zijn geschikt voor het vervangen van de zaagbladen van beugelzagen van 12 tot 36 inch. De gelijkbenige vertanding van gehard en ontlaten staal maakt het mogelijk om zowel droog of dood hout als groen hout te zagen.

Kenmerken:
Deze beugelzaagbladen zijn bestemd voor beugelzagen van 12 tot 36 inch. De gelijkbenige vertanding, vervaardigd van gehard en ontlaten staal, vergemakkelijkt het zagen, met name van dood of droog hout. De tandpunten zijn hoogfrequent inductiegehard om de slijtvastheid te verbeteren. Een roestwerende behandeling beperkt het risico op corrosie tijdens opslag en gebruik.

Specificaties:
• Compatibiliteit: beugelzagen van 12 tot 36"
• Materiaal: gehard en ontlaten staal
• Vertanding: gelijkbenig
• Oppervlaktebehandeling: roestwerend
• Tandpunten: hoogfrequent inductiegehard
• Verpakking: individueel verpakt met illustratie voor het kiezen van het juiste zaagblad

Gegevens per referentie:
• 51-12: geschikt voor beugelzagen van 12"; lengte 320 mm; gewicht 30 g
• 51-21: geschikt voor beugelzagen van 21"; lengte 530 mm; gewicht 50 g
• 51-24: geschikt voor beugelzagen van 24"; lengte 607 mm; gewicht 65 g
• 51-30: geschikt voor beugelzagen van 30"; lengte 759 mm; gewicht 80 g
• 51-32: geschikt voor beugelzagen van 32"; lengte 810 mm; gewicht 90 g
• 51-36: geschikt voor beugelzagen van 36"; lengte 912 mm; gewicht 100 g

Sterke punten

• Het vervangingszaagblad verlengt de levensduur van de zaag
• De gelijkbenige vertanding vergemakkelijkt het zagen van dood of droog hout
• De hoogfrequent inductiegeharde tandpunten zorgen voor langdurige prestaties
• Het hoogwaardige geharde en ontlaten staal beperkt de slijtage van het zaagblad op lange termijn
• De roestwerende behandeling beschermt het zaagblad tegen corrosie

Toepassingen

Deze zaagbladen verlengen de levensduur van compatibele beugelzagen bij het zagen van droog hout, dood hout of groen hout. Ze zijn geschikt voor onderhoudswerkzaamheden in groenvoorzieningen, bosbouw, snoeiwerkzaamheden, de voorbereiding van brandhout en het onderhoud van buitenruimtes.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht86 g
Lengte810 mm
Materiaalstaal
Typebeugelzaagblad
Verpakkingindividuele sleeve (met bedrukte tekst voor juiste bladkeuze)
Totale lengte810 mm
Aangepaste tariefcode82021000
€ 9,46 excl. BTW
/ stuk
€ 11,45 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen