METABO RECIPROZAAGBLAD 150X0,9MM:1,8MM-2,6TPI BIM (PK=2ST)
Reciprozaagbladen "flexible wood + metal"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631094000
Rubix:A0216973
Fabrikant:631094000
EAN:4007430440952

Productdetails : METABO RECIPROZAAGBLAD 150X0,9MM:1,8MM-2,6TPI BIM (PK=2ST)
Breukbestendig, flexibel, reciprozaagbladen < 1,0 mm dikte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal | bim (bimetaal) |
| Type | sabelzaagblad |
| Verpakking | pk=2 stuks (2 stuks) |
| Totale lengte | 150 mm |
| Aantal tanden per cm | 5,5 |
| Aantal tanden | 83 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8,30 excl. BTW
/ pak
€ 10,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen