RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BI 1/8 21SFIW10MXN8
Rectus Gecodeerde snelkoppeling, serie 21
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:21SFIW10MXN8
Rubix:06031896
Fabrikant:21SFIW10MXN8
EAN:4039747595599


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 1/8 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Norm | eu;atex;reach;rohs |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BI 1/8 21SFIW10MXN8
Parker's Coded Quick Coupling Series 21 is an industrial coupling system developed on the basis of series 21 with above-average flow rate for liquid and gaseous media.
This coupling system is developed for single-hand operation. The mechanical coding of the coupling and plug offers a guarantee for avoiding mix-ups between media when coupling, which is complemented by the color coding of the anodized sleeves. A double shut-off version is available on request.
Markets:
- Machinery Construction
- Life Science
- Process
- Aerospace
Features/Benefits:
- No mix-ups between media due to the color and mechanical coding of coupling and plug
- Above-average flow rate
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Laboratory equipment
- Control panels
- Calibration systems
- Portable analyzers
- Gas chromatographs
- Micro-contamination devices
This coupling system is developed for single-hand operation. The mechanical coding of the coupling and plug offers a guarantee for avoiding mix-ups between media when coupling, which is complemented by the color coding of the anodized sleeves. A double shut-off version is available on request.
Markets:
- Machinery Construction
- Life Science
- Process
- Aerospace
Features/Benefits:
- No mix-ups between media due to the color and mechanical coding of coupling and plug
- Above-average flow rate
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Laboratory equipment
- Control panels
- Calibration systems
- Portable analyzers
- Gas chromatographs
- Micro-contamination devices
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Kleur: rood - 8
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 1/8
Aansluitdraadmaat: 1/8"
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: vrouwelijke schroefdraad - parallel
Koppelingshelft: plug
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 560
Functie: Recht door
Zeskantmaat: 17
Slang-binnendiameter: n.v.t.
Uitwisselbaarheidstype: Europees profiel
Lengte: 38,5
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: Afhankelijk van de gekozen koppeling
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Type werking: Mof
Buitendiameter: n.v.t.
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Type klep: Zonder klep
Merk: Parker, Rectus
Kleur: rood - 8
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 1/8
Aansluitdraadmaat: 1/8"
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: vrouwelijke schroefdraad - parallel
Koppelingshelft: plug
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 560
Functie: Recht door
Zeskantmaat: 17
Slang-binnendiameter: n.v.t.
Uitwisselbaarheidstype: Europees profiel
Lengte: 38,5
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: Afhankelijk van de gekozen koppeling
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Type werking: Mof
Buitendiameter: n.v.t.
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Type klep: Zonder klep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/8 |
| Materiaal | vernikkeld messing |
| Norm | eu;atex;reach;rohs |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,55 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 120,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen