RECTUS INSTEEKNIPPEL 1/4" BUT.DR. 23SFAN13SXN
Rectus Koppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:23SFAN13SXN
Rubix:A0411118
Fabrikant:23SFAN13SXN




Technische samenvatting
| Materiaal | vernikkeld messing/staal (koppeling, plug); nbr (afdichting) |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 1/4 |
| Type | koppeling |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL 1/4" BUT.DR. 23SFAN13SXN
1/4" industriële koppeling volgens ISO 6150 B en US MIL-SPEC 4109. Bijzonder geschikt voor gebruik met gasvormige media in de industrie. Koppelingssysteem met bediening met één hand. UltraFlo-klep voor optimale doorstroming en lage drukval. Stalen huls gaat oscillerende krachten tegen. De hoge insteekdiepte wordt gegarandeerd door een geoptimaliseerde pluggeleiding. 1/4" industriële koppeling volgens ISO 6150 B en US MIL-SPEC 4109. Bijzonder geschikt voor gebruik met gasvormige media in de industrie. Koppelingssysteem met bediening met één hand. UltraFlo.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing/staal (koppeling, plug); nbr (afdichting) |
| Diameter schroefdraad | 1/4 |
| Type | koppeling |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,90 excl. BTW
/ stuk
€ 11,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden