Referenties
Parker:21SFTF08RXX
Rubix:A0136596
EAN:4039747110808


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | slangtuit 8 mm |
|---|---|
| Materiaal | roestvrij staal aisi 303 |
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL RVS 6X8MM 21SFTF08RXX
Serie 21 is een industriële minikoppeling met 's werelds meest populaire profiel in deze nominale diameter. Deze koppelingsreeks heeft bovengemiddelde stromingsprestaties voor vloeibare en gasvormige media.Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. Serie 21 onderscheidt zich door zijn kleine afmetingen en een grote bandbreedte in materialen en klepvarianten.
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, industriële machines, medisch
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 303
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 8
Aansluitmaat: 8 mm
Aansluitingstype: slangtuit
Koppelingshelft: plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 550 l/min (lucht), 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht, chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: recht door
Zeskantmaat: n.v.t.
Industrie: elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 303
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40
Bedrijfstype: n.v.t.
Buitendiameter: n.v.t.
Type beplating: zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: serie 21
Productstijl: snelkoppeling
Producttype: pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Nee
Type klep: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,008
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 303
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 8
Aansluitmaat: 8 mm
Aansluitingstype: slangtuit
Koppelingshelft: plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 550 l/min (lucht), 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht, chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: recht door
Zeskantmaat: n.v.t.
Industrie: elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 303
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40
Bedrijfstype: n.v.t.
Buitendiameter: n.v.t.
Type beplating: zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: serie 21
Productstijl: snelkoppeling
Producttype: pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Nee
Type klep: zonder klep
Versie: enkele afsluiting
Gewicht: 0,008
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | slangtuit 8 mm |
| Materiaal | roestvrij staal aisi 303 |
| Profiel | slangtuit |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Gewicht | 0,008 kg |
| Maximale bedrijfsdruk | 35 bar |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,72 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 45,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen