Referenties
Parker:GT13/08
Rubix:06030017
Fabrikant:GT13/08
EAN:4039747135375

Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL GT13/08
Parker Legris biedt een breed assortiment adapters en verdeelstukken die compatibel zijn met de verschillende fittingsystemen van Parker Legris. Deze reeks producten biedt de gebruiker een complete oplossing voor tal van toepassingen, zowel in niet-corrosieve als corrosieve omgevingen.
Toepassing: Robotica, textiel, pneumatiek, automobielindustrie, voedselverwerking, verpakking
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Minimale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Slang met weerhaak, mannelijk
Producttype: Slangadapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,02
Materiaal behuizing: Messing
Aansluiting 1 schroefdraadmaat: G 1/4
Aansluiting 1 type: BSPP
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Voor vloeistoftype: Industriële vloeistoffen
Materiaal klemring: n.v.t.
Constructiematerialen: n.v.t. (moer)
Maximale werkdruk: n.v.t.
Maximale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Minimale bedrijfstemperatuur: n.v.t.
Montagepositie: n.v.t.
Aantal uitgangen: n.v.t.
Zeskantmaat moer: n.v.t.
Producttype: Slang met weerhaak, mannelijk
Producttype: Slangadapters
Aantal per doos: 10
Afdichtingsmateriaal: n.v.t.
Vorm: n.v.t.
Gewicht: 0,02
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | slangpilaaradapter |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,84 excl. BTW
/ stuk
€ 3,44 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
