Referenties
Parker:14KAAW21MPN
Rubix:06030084
Fabrikant:14KAAW21MPN
EAN:4039747100878


Technische samenvatting
| Materiaal | messing vernikkeld; nbr (afdichting) |
|---|---|
| Diameter schroefdraad | 1/2 |
| Type | snelkoppeling |
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/2 14KAAW21MPN
De Parker Snelkoppeling Serie 14 is een robuuste messing snelkoppeling met talloze aansluitmogelijkheden. De voorkeurstoepassing voor deze serie is de persluchttechnologie. Hij is ook bijzonder geschikt voor gebruik met water dankzij de messing klep. Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand en het plugontwerp is geoptimaliseerd door een grotere insteekdiepte.
Aansluitdraadmaat (inch): 1/2
Aansluitingstype: Buitendraad - parallel
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 560
Zeskantmaat: 22
Lengte: 46
Materiaal: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 25
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Uitvoering: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Buitendraad - parallel
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 560
Zeskantmaat: 22
Lengte: 46
Materiaal: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 25
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Uitvoering: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld; nbr (afdichting) |
| Diameter schroefdraad | 1/2 |
| Type | snelkoppeling |
| Buitendiameter buis | 25 mm |
| Minimale temperatuur | -20 °C |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,32 excl. BTW
/ stuk
€ 23,38 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden