RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BU 1/8 21SFAW10MXN6
Rectus Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:21SFAW10MXN6
Rubix:A0136695
Fabrikant:21SFAW10MXN6
EAN:4039747546232


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 10 |
|---|---|
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | 2014 68 eu connecticut |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BU 1/8 21SFAW10MXN6
Parker's gecodeerde snelkoppeling serie 21 is een industrieel koppelingssysteem ontwikkeld op basis van serie 21 met een bovengemiddeld debiet voor vloeibare en gasvormige media. Dit koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. De mechanische codering van de koppeling en plug biedt een garantie voor het vermijden van verwisselingen tussen media tijdens het koppelen, wat wordt aangevuld door de kleurcodering van de geanodiseerde hulzen. Een versie met dubbele afsluiting is verkrijgbaar op aanvraag.
Materiaal behuizing: messing
Merk: Parker, Rectus
Kleur: blauw - 6
Compatibele fitting: serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 1/8
Aansluitdraadmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 Parallel
Aansluitingstype: Mannelijk schroefdraad - parallel
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 560
Functie: Recht door
Zeskantmaat: 17
Slang-binnendiameter: n.v.t.
Uitwisselbaarheidstype: Europees profiel
Lengte: 39,5
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: Afhankelijk van de gekozen koppeling
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Type werking: Mof
Buitendiameter: n.v.t.
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Type klep: Zonder klep
Merk: Parker, Rectus
Kleur: blauw - 6
Compatibele fitting: serie 21 koppeling
Aansluitmaat: 1/8
Aansluitdraadmaat: 1/8"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 Parallel
Aansluitingstype: Mannelijk schroefdraad - parallel
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5,0 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 560
Functie: Recht door
Zeskantmaat: 17
Slang-binnendiameter: n.v.t.
Uitwisselbaarheidstype: Europees profiel
Lengte: 39,5
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: Afhankelijk van de gekozen koppeling
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Type werking: Mof
Buitendiameter: n.v.t.
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Snelkoppelingen Pneumatisch
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Type klep: Zonder klep
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 |
| Materiaal | messing vernikkeld |
| Norm | 2014 68 eu connecticut |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 95,20 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 115,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen