Referenties
Parker:17KAAK17SPN
Rubix:A0117892
Fabrikant:17KAAK17SPN
EAN:4039747342025
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING STAAL BU 3/8 17KAAK17SPN
Parker's Series 17 is a brass/steel industrial coupling with English profile specifically suited to compressed air applications in industry.
This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop. Series 17 is very versatile applicable due to its slim design and light weight.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop. Series 17 is very versatile applicable due to its slim design and light weight.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Aansluitdraadmaat (inch): 3/8
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 5
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 870
Zeskantmaat: 19
Lengte: 62
Constructiematerialen: Messing vernikkeld, staal verzinkt
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 23
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Diameter: 5
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 870
Zeskantmaat: 19
Lengte: 62
Constructiematerialen: Messing vernikkeld, staal verzinkt
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 23
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 245,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 297,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen

