Referenties
Parker:18KATF08MPN
Rubix:A0117884
EAN:4039747101844

Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING 6X8MM 18KATF08MPN
Parker's Series 18 is a robust industrial coupling according to ISO 6150 C. This coupling system is developed for single-hand operation. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop and the steel sleeve counters oscillating forces. Series 18 has limited use for liquids (steel sleeve/zinc die cast valve). The high insertion depth is guaranteed by an optimized plug guide.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Life Science
- Process
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
- Coupling system according to ISO 6150 C standard
- Steel sleeve counters oscillating forces.
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Life Science
- Process
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
- Coupling system according to ISO 6150 C standard
- Steel sleeve counters oscillating forces.
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Aansluitingstype: slangtuit
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 970
Zeskantmaat: 19
Slang-binnendiameter: 8
Lengte (mm): 76
Constructiematerialen: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 23
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 970
Zeskantmaat: 19
Slang-binnendiameter: 8
Lengte (mm): 76
Constructiematerialen: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 23
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | rectus snelkoppeling messing 6x8mm 18katf08mpn |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 314,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 381,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
