Referenties
Parker:21KATF04MPN
Rubix:A0117876
EAN:4039747106474

Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING 3X4MM 21KATF04MPN
Parker’s Series 21 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Above average flow performance for liquid and gaseous media.
Markets:
- Industrial
- Electronics and energy management
- Rescue Equipment
- Life Science
- Machinery construction
- Material Handling
- Transportation
- Automotive
- Process
- Food & Beverage
Features/Benefits:
- Mini Industrial Coupling
- Single-hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
- Dry-break version available
- Additional safety locking system available to prevent unintentional disconnection
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, lucht- en gascompressoren, industriële machines, textielmachines, medische sector, farmaceutische sector, veiligheid en redding, vrachtwagens en opleggers
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 plug
Aansluitmaat: 4
Aansluitmaat: 4 mm
Aansluitingstype: slangtuit
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 550 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht
Functie: enkele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Industrie: Elektronica, Algemene industrie, Gezondheidszorg en biowetenschappen, Transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing, Vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Uitvoering: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,025
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 plug
Aansluitmaat: 4
Aansluitmaat: 4 mm
Aansluitingstype: slangtuit
Koppelingshelft: koppeling
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 550 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: perslucht, lucht
Functie: enkele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Industrie: Elektronica, Algemene industrie, Gezondheidszorg en biowetenschappen, Transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing, Vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 10
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Uitvoering: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,025
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | rectus snelkoppeling messing 3x4mm 21katf04mpn |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 168,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 203,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen
