PARKER RECTUS SNELKOPPELING 25KDIW13BPN 1/4"INW

Rectus

Zie technische informatie
Referenties
Parker:25KDIW13BPN
Rubix:A0759172
Fabrikant:25KDIW13BPN
EAN:4039747433884
PARKER RECTUS SNELKOPPELING 25KDIW13BPN 1/4"INW

Productdetails : PARKER RECTUS SNELKOPPELING 25KDIW13BPN 1/4"INW


Parker’s Series 25 is industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow valve for optimum flow and low pressure drops. Series stands out for its robust design and long service life even with the harshest use.

Parker’s Series 1600 and 1625 are industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Suitable for compressed air application with greater than average air consumption. Ultra-High flow valve for optimum flow and low pressure drop. Extremely robust and ergonomically shaped (series 1625)


Markets:


Series 25 - Electronics and Energy Management

- Tranportation

- Life Science

- Industrial


Series 1600 and 1625 - Electronics and Energy Management

- Transportation

- Industrial


Features/Benefits:

- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide

- Single-hand operation for easy and fast connection

- High-Flow and Ultra High-Flow valve for optimum flow and low pressure drop

Toepassing: Algemene industrie, veiligheid en redding
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25 plug
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitmaat: 1/4"
Aansluitingstype: Vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Koppelingshelft: Koppeling - Veiligheid
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 7,1 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Veiligheid (dubbele afsluiting)
Zeskantmaat: 19
Industrie: Algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 56
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 30
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 25 - Veiligheid
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met ultrahoge doorstroming
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,1193

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
164,50 excl. BTW
/ 2 stuks
199,04 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen