RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BU 27KBAK26BPN

Rectus

Zie technische informatie
Referenties
Parker:27KBAK26BPN
Rubix:A0657919
EAN:4039747305969
RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BU 27KBAK26BPN

Productdetails : RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING BU 27KBAK26BPN


Parker's 1/2" universal industrial coupling with standard European profile for use with large pneumatic consumers.

Coupling system with single-hand operation. UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop. The series stands out for its robust design (steel sleeve), extremely high flow and long service life even with the harshest use. The collar design minimises damage to the valve body.


Markets:

- Machinery Construction

- Trade

- Automotive

- Life Science

- Process

- Food & Beverage

- Aerospace

- Mobile Hydraulics

- Industrial


Features/Benefits:

- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop

- Higher working pressure compared to competitve products

- Single-hand operation for easy and fast connection


Applications:

- Pneumatic Power Tools

- Assembly Lines

- Air compressors

- Fluid Transfer

- Labotory Gas Supply

- Cooling of Electronic Components

- Food and chemical processing

- Water and coolant lines

- Thermal Management

Toepassing: Energiebeheer, elektronica, industriële apparatuur, automobielindustrie, voedingsmiddelen en dranken, vrachtwagens en opleggers
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 27-plug
Aansluitmaat: R 3/4
Aansluitmaat: 3/4"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPT DIN 2999 conisch
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPT
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 10 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 14 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 27
Industrie: Elektronica, transport, algemene industrie
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 65
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 27
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 27
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Messing
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,1797

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
469,30 excl. BTW
/ 5 stuks
567,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen