Referenties
Parker:13SFIW13SXN
Rubix:A0136717
Fabrikant:13SFIW13SXN
EAN:4039747100694
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BI 1/4 13SFIW13SXN
Parker's Series 13 is a robust brass coupling with Japanese industrial profile.
The coupling system is developed for single-hand operation. Series 13 stands out for its above average flow volumes and structure resistant to the effects of external forces.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Industrial
Features/Benefits:
- Single-hand operation for easy and fast connection
- Above average flow volumes
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
- Fluid Transfer
The coupling system is developed for single-hand operation. Series 13 stands out for its above average flow volumes and structure resistant to the effects of external forces.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
- Industrial
Features/Benefits:
- Single-hand operation for easy and fast connection
- Above average flow volumes
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
- Fluid Transfer
Aansluitdraadmaat (inch): 1/4
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 7,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1150
Zeskantmaat: 17
Lengte: 34
Materiaal: vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Binnendraad - parallel
Diameter: 7,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1150
Zeskantmaat: 17
Lengte: 34
Materiaal: vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 73269098 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,80 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 49,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen